Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 GS-096F Forrasztott szerszámbit horganyzott acél 3 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AA8FDY 18D529

MICRO 100 GS-096F forrasztott szerszámfej horganyzott acél 3 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA8FDY Modell: GS-096FKereszthivatkozás: 18D529

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€77.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztott szerszámbetét
Vágási irányJobb kéz
befejezcink
AnyagKeményfém hegyű acél
Teljes hossz3"
SugárTele
Szármagasság3 / 8 "
Szár szélessége3 / 4 "
StílusGS
Tipp szélessége0.096 / 0.098 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0477
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.95
HS-kód8207803000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSugárTipp szélességeÁr
MICRO 100 GS-012002 Forrasztott szerszámbit horganyzott acél 3 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AA8FCR 18D499 GS-0120020.003 "0.012 / 0.014 "€70.40
MICRO 100 GS-012F Forrasztott szerszámbit horganyzott acél 3 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AA8FCT 18D501 GS-012FTele0.012 / 0.014 "€77.82
MICRO 100 GS-018002 Forrasztott szerszámbit horganyzott acél 3 hüvelyk hossz 3/4 hüvelyk szélesség | AA8FCU 18D502 GS-0180020.003 "0.018 / 0.020 "€70.40
MICRO 100 GS-018F Forrasztott szerszámbit horganyzott acél 3 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AA8FCV 18D503 GS-018FTele0.018 / 0.020 "€77.82
MICRO 100 GS-022002 Forrasztott szerszámbit horganyzott acél 3 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AA8FCW 18D504 GS-0220020.003 "0.022 / 0.024 "€66.48
MICRO 100 GS-022F Forrasztott szerszámbit horganyzott acél 3 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AA8FCX 18D505 GS-022FTele0.022 / 0.024 "€75.82
MICRO 100 GS-028002 Forrasztott szerszámbit horganyzott acél 3 hüvelyk hossz 3/4 hüvelyk szélesség | AA8FCY 18D506 GS-0280020.003 "0.028 / 0.030 "€70.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 GS-096F forrasztott szerszámfej horganyzott acél 3 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség
€77.82 /Mértékegység