Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 82280N-06-02 Szűkítő persely 3/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AA9EDC 1CPE4

ALPHA FITTINGS 82280N-06-02 szűkítő persely 3/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9EDC Modell: 82280N-06-02Kereszthivatkozás: 1CPE4
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
€4.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret2 / 3 "
Hossz0.75 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret3 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 82280N-02-32 Szűkítő persely 1/8 hüvelyk x 10-32 hüvelyk | AA9EDA 1CPE2 82280N-02-325 / 8 "0.59 "1/8 "x 10-32€4.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 82280N-06-02 szűkítő persely 3/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk
€4.37 /Mértékegység