Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 GEMM-050-4 végmaró | AA6LPG 14G075

MICRO 100 GEMM-050-4 végmaró

Raktáron
Tétel: AA6LPG Modell: GEMM-050-4Kereszthivatkozás: 14G075

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő5mm
Dimenzió típusaMetric
végegyetlen
End Mill alkalmazásNagyolás / befejezés
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezNem bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Helix Szög30 fok
Vágás hossza13mm
Lista számaLevélrügy
AnyagKarbid
Marás Dia.5.00mm
Fuvolák száma4
Teljes hossz50mm
Shank Dia.5.00mm
típusNagyolás / befejezés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőbefejezVágás hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 GEMM-010-2 végmaró | AA6LND 14G047 GEMM-010-21mmNem bevont3mm238mm3.00mm€29.90
MICRO 100 GEMM-010-2X végmaró | AA6LNE 14G048 GEMM-010-2X1mmAlTiN bevont3mm238mm3.00mm€34.36
MICRO 100 GEMM-010-3 végmaró | AA6LNF 14G049 GEMM-010-31mmNem bevont3mm338mm3.00mm€30.49
MICRO 100 GEMM-010-3X végmaró | AA6LNG 14G050 GEMM-010-3X1mmAlTiN bevont3mm338mm3.00mm€34.26
MICRO 100 GEMM-010-4 végmaró | AA6LNH 14G051 GEMM-010-41mmNem bevont3mm438mm3.00mm€29.79
MICRO 100 GEMM-020-2 végmaró | AA6LNK 14G053 GEMM-020-22mmNem bevont6mm238mm3.00mm€27.18
MICRO 100 GEMM-020-2X végmaró | AA6LNL 14G054 GEMM-020-2X2mmAlTiN bevont6mm238mm3.00mm€31.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 GEMM-050-4 végmaró
€37.32 /Mértékegység