Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 GEL-375-2 végmaró | AA6RRX 14T172

MICRO 100 GEL-375-2 végmaró

Raktáron
Tétel: AA6RRX Modell: GEL-375-2Kereszthivatkozás: 14T172

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€96.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill alkalmazásNagyolás / befejezés
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezNem bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.75 "
Lista számaGÉL
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 8 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz4"
Shank Dia.3 / 8 "
típusNagyolás / befejezés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőbefejezVágás hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 GEL-187-2X végmaró | AA6RRM 14T161 GEL-187-2X3 / 16 "AlTiN bevont1.125 "23"3 / 16 "€53.93
MICRO 100 GEL-250-4 végmaró | AA6RRT 14T166 GEL-250-41 / 4 "Nem bevont1.5 "44"1 / 4 "€87.54
MICRO 100 GEL-312-4 végmaró | AA6RRV 14T170 GEL-312-45 / 16 "Nem bevont1.625 "44"5 / 16 "€68.35
MICRO 100 GEL-375-2X végmaró | AA6RRY 14T173 GEL-375-2X3 / 8 "AlTiN bevont1.75 "24"3 / 8 "€96.18
MICRO 100 GEL-500-2 végmaró | AA6RTB 14T180 GEL-500-21 / 2 "Nem bevont3"26"1 / 2 "€146.70
MICRO 100 GEL-500-2X végmaró | AA6RTC 14T181 GEL-500-2X1 / 2 "AlTiN bevont3"26"1 / 2 "€168.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 GEL-375-2 végmaró
€96.82 /Mértékegység