Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 GEL-500-2X végmaró | AA6RTC 14T181

MICRO 100 GEL-500-2X végmaró

Raktáron
Tétel: AA6RTC Modell: GEL-500-2XKereszthivatkozás: 14T181

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€168.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 2 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill alkalmazásNagyolás / befejezés
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezAlTiN bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3"
Lista számaGÉL
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 2 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz6"
Shank Dia.1 / 2 "
típusNagyolás / befejezés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.74
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)1.74
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőbefejezVágás hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 GEL-187-2X végmaró | AA6RRM 14T161 GEL-187-2X3 / 16 "AlTiN bevont1.125 "23"3 / 16 "€53.93
MICRO 100 GEL-250-4 végmaró | AA6RRT 14T166 GEL-250-41 / 4 "Nem bevont1.5 "44"1 / 4 "€87.54
MICRO 100 GEL-312-4 végmaró | AA6RRV 14T170 GEL-312-45 / 16 "Nem bevont1.625 "44"5 / 16 "€68.35
MICRO 100 GEL-375-2 végmaró | AA6RRX 14T172 GEL-375-23 / 8 "Nem bevont1.75 "24"3 / 8 "€96.82
MICRO 100 GEL-375-2X végmaró | AA6RRY 14T173 GEL-375-2X3 / 8 "AlTiN bevont1.75 "24"3 / 8 "€96.18
MICRO 100 GEL-500-2 végmaró | AA6RTB 14T180 GEL-500-21 / 2 "Nem bevont3"26"1 / 2 "€146.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 GEL-500-2X végmaró
€168.81 /Mértékegység