Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 BB-3202000 Fúrószerszám furatátmérő ,320 hüvelyk D 2.000 hüvelyk | AA7BLZ 15T128

MICRO 100 BB-3202000 Fúrószerszám furatátmérője 320 hüvelyk D 2.000 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7BLZ Modell: BB-3202000Kereszthivatkozás: 15T128

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€132.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárfúró eszköz
Szög0.08 "
Furatmélység2"
Fura Dia.0.32 "
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz4"
Sugár0.005 "-0.008"
Shank Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSugárSzögFuratmélységShank Dia.Fura Dia.Vágási iránybefejezTételÁr
MICRO 100 BB-050150 Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,150 hüvelyk | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Jobb kézNem bevontSugárfúró eszköz€45.33
MICRO 100 BB-050200 Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,150 hüvelyk | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Jobb kézTiN bevonatúSugárfúró eszköz€47.31
MICRO 100 BB-050150S Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,150 hüvelyk | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Jobb kézNem bevontSharp unalmas eszköz€44.60
MICRO 100 BB-050150SG Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,150 hüvelyk | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Jobb kézTiN bevonatúSharp unalmas eszköz€49.01
MICRO 100 BB-050200G Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,200 hüvelyk | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005 "0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Jobb kézNem bevontSugárfúró eszköz€50.67
MICRO 100 BB-050200S Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,200 hüvelyk | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Jobb kézNem bevontSharp unalmas eszköz€44.47
MICRO 100 BB-050200SG Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,200 hüvelyk | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Jobb kézTiN bevonatúSharp unalmas eszköz€46.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 BB-3202000 Fúrószerszám furatátmérője 320 hüvelyk D 2.000 hüvelyk
€132.50 /Mértékegység