MI-TM GH-3003-3MGH gáznyomásos mosó 9 LE 3000 psi 2.8 gpm | AD2XWE 3WB80

MI-T-M GH-3003-3MGH gáznyomású mosó 9 LE 3000 psi 2.8 gpm

Raktáron
Tétel: AD2XWE Modell: GH-3003-3MGHKereszthivatkozás: 3WB80

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,345.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
Égő üzemanyagOlaj
VámértékNehéz, súlyos
Motor márkaHonda OHV
Motor méret270cc
Áramlási sebesség2.8 gpm
ÜzemanyagtípusGáz
Magasság41 "
Tömlő méretei3/8 "x 50 láb.
HP9
Hossz43 "
Nettó súly407 font
Üzemi nyomás3000 psi
Dugattyú anyagaTömör kerámia
Szivattyú típusaFőtengely
Indító típusHátrasiklás
Heti használható órák20 +
A vízmennyiség hőmérséklete190 fok F
Víz típusaForró
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 225
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8424890000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyúhajtás (közvetlen)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁramlási sebességMagasságHPHosszNettó súlyÜzemi nyomásIndító típusÁr
MI-TM GH-3004-0EGH gáznyomásos mosó 13 LE 3000 psi 3.5 gpm | AD2XWF 3WB81 GH-3004-0EGH30 "3.5 gpm41 "1343 "428 font3000 psielektromos€10,044.62
MI-TM GH-3504-0EGH gáznyomásos mosó 13 LE 3500 psi 3.3 gpm | AD2XWG 3WB82 GH-3504-0EGH30 "3.3 gpm41 "1343 "428 font3500 psielektromos€10,092.01
MI-TM GH-2403-0GAH gáznyomásos mosó 6.5 LE 2400 psi 2.6 gpm | AD2XZJ 3WE17 GH-2403-0GAH29 "2.6 gpm40 "6.537 "269 font2400 psiHátrasiklás€7,822.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MI-T-M GH-3003-3MGH gáznyomású mosó 9 LE 3000 psi 2.8 gpm
€9,345.80 /Mértékegység