MI-TM AW-7020-8001 forgó felülettisztító 28 hüvelykes | AD2XWU 3WB98

MI-T-M AW-7020-8001 forgó felülettisztító 28 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2XWU Típus: AW-7020-8001Kereszthivatkozás: 3WB98

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,774.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs felület tisztító fogantyúval
Tisztítóút28 "
Áramlási sebesség3-10 gpm
Magasság11 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz43 "
Max. Folyadék hőmérséklete212 fok F
Max. Üzemi nyomás4000 psi
Szélesség29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8509801000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MI-T-M AW-7020-8001 forgó felülettisztító 28 hüvelykes
€3,774.90 /Mértékegység