Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MI-TM 16-0446 kioldópisztoly 5000 psi | AH2DAG 25GP94

MI-T-M 16-0446 Trigger pisztoly 5000 psi

Raktáron
Tétel: AH2DAG Modell: 16-0446Kereszthivatkozás: 25GP94

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€132.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndítópisztoly, 5000 psi
Illik a márkáhozMi-TM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)24.13
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MI-T-M 16-0446 Trigger pisztoly 5000 psi
€132.45 /Mértékegység