METRO Q536EG3 Összeszerelt használati kosár 36lx24 W 900lb. | AF4UBF 9K806

METRO Q536EG3 Összeszereletlen használati kosár 36lx24 W 900lb.

Raktáron
Tétel: AF4UBF Modell: Q536EG3Kereszthivatkozás: 9K806

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,043.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszeszerelés nélküli haszonkocsi
Állítható lépések1"
Kapacitás polconként225 font
Caster Dia.4"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(4) Forgatható, (2) Fékkel
Görgő szélessége1.25 "
színekKék
befejezFestett
FogantyúvalNem
Ajakmagasság1 / 8 "
Terhelhetőség900 font
AnyagAcél
Polcok száma4
Teljes magasság67 5 / 16 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza36 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaHűtött
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.0004
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)175.26
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCaster Dia.Teljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
METRO Q366EG3 Összeszerelt használati kosár 60lx18 W 900lb. | AF3VFY 8DJ78 Q366EG34"60 "18 "60 "18 "€1,274.71
METRO Q336EG3 Összeszerelt használati kosár 36lx18 W 900lb. | AF4QWV 9GCJ3 Q336EG34"36 "18 "36 "18 "€817.89
METRO Q556EG3 Összeszerelt használati kosár 48lx24 W 900lb. | AF4YVX 9RCT2 Q556EG35"48 "24 "48 "24 "€1,165.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO Q536EG3 Összeszereletlen használati kosár 36lx24 W 900lb.
€1,043.89 /Mértékegység