METRO MX2430G Shelf Open 24 x 30 inch Microban - Pack of 4 | AB8KYF 26C423

METRO MX2430G nyitott polc, 24 x 30 hüvelykes Microban - 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB8KYF Típus: MX2430GKereszthivatkozás: 26C423

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,478.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyissa meg a Rácspolcot
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
Mélység24 "
AnyagPolimer mikrobánnal
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.02
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403708031
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
METRO MX1824G ipari polc nyitott 18 x 24 mikroban | AB8KHM 25X059 MX1824G18 "24 "€344.73
METRO MX1830G ipari polc nyitott 18 x 30 mikroban | AB8KHN 25X060 MX1830G18 "30 "€357.82
METRO MX1836G ipari polc nyitott 18 x 36 mikroban | AB8KHP 25X061 MX1836G18 "36 "€347.16
METRO MX1842G Nyitott ipari polc 18 x 42 Microban | AB8KHQ 25X062 MX1842G18 "42 "€426.62
METRO MX1848G Ipari polc nyitott 18 x 48 mikroban | AB8KHR 25X063 MX1848G18 "48 "€419.51
METRO MX1854G ipari polc nyitott 18 x 54 mikroban | AB8KHT 25X064 MX1854G18 "54 "€509.37
METRO MX1860G ipari polc nyitott 18 x 60 mikroban | AB8KHU 25X065 MX1860G18 "60 "€495.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MX2430G nyitott polc, 24 x 30 hüvelykes Microban - 4 db-os csomag
€1,478.10 /Mértékegység