METRO MX1842G Nyitott ipari polc 18 x 42 Microban | AB8KHQ 25X062

METRO MX1842G ipari polc nyitott 18 x 42 Microban

Raktáron
Tétel: AB8KHQ Típus: MX1842GKereszthivatkozás: 25X062

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€426.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyissa meg a Rácspolcot
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
Mélység18 "
AnyagPolimer mikrobánnal
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.255
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403708031
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
METRO MX1824G ipari polc nyitott 18 x 24 mikroban | AB8KHM 25X059 MX1824G18 "24 "€344.73
METRO MX1830G ipari polc nyitott 18 x 30 mikroban | AB8KHN 25X060 MX1830G18 "30 "€357.82
METRO MX1836G ipari polc nyitott 18 x 36 mikroban | AB8KHP 25X061 MX1836G18 "36 "€347.16
METRO MX1848G Ipari polc nyitott 18 x 48 mikroban | AB8KHR 25X063 MX1848G18 "48 "€419.51
METRO MX1854G ipari polc nyitott 18 x 54 mikroban | AB8KHT 25X064 MX1854G18 "54 "€509.37
METRO MX1860G ipari polc nyitott 18 x 60 mikroban | AB8KHU 25X065 MX1860G18 "60 "€495.46
METRO MX1872G ipari polc nyitott 18 x 72 mikroban | AB8KHV 25X066 MX1872G18 "72 "€485.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MX1842G ipari polc nyitott 18 x 42 Microban
€426.62 /Mértékegység