METRO MBP3210ANES2 Érzéstelenítő kosár könnyű Taupe H 44 x W34 1/4 | AB7ZYD 24X119

METRO MBP3210ANES2 érzéstelenítő kosár könnyű tape H 44 x W34 1/4

Raktáron
Tétel: AB7ZYD Típus: MBP3210ANES2Kereszthivatkozás: 24X119

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,511.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzéstelenítő kosár
Szekrény színeVilágos szalagos
Görgős anyagPolimer
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Forgatható fékkel és (2) Forgatható zárral
Fiók színeVilágos szalagos
A fiók húzószíneVilágos szalagos
AnyagAlumínium
Fiókok száma6
Polcok száma2
Teljes mélység22.375 "
Teljes magasság44 "
Teljes szélesség34.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)61.28
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9402900020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes magasságTeljes szélességÁr
METRO FLANES1 Érzéstelenítő kocsi H 45-1/4 x Szé 32-1/4 | AB7ZXY 24X114 FLANES1Polimer45.25 "32.25 "€9,994.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MBP3210ANES2 érzéstelenítő kosár könnyű tape H 44 x W34 1/4
€7,511.67 /Mértékegység