METRO FLANES1 Érzéstelenítő kocsi H 45-1/4 x Szé 32-1/4 | AB7ZXY 24X114

METRO FLANES1 Érzéstelenítő kocsi H 45-1/4 x Szé 32-1/4

Raktáron
Tétel: AB7ZXY Modell: FLANES1Kereszthivatkozás: 24X114

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,994.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzéstelenítő kosár
Szekrény színeVilágos szalagos
Görgős anyagPolimer
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Forgatható fékkel és (2) Forgatható zárral
Fiók színeVilágos szalagos
A fiók húzószíneKék kék
AnyagPolimer
Osztók száma15
Fiókok száma6
Teljes mélység22.375 "
Teljes magasság45.25 "
Teljes szélesség32.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)114.94
Hajó hossza (cm)56.83
Hajószélesség (cm)81.92
HS-kód9402900020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes magasságTeljes szélességÁr
METRO MBP3210ANES2 Érzéstelenítő kosár könnyű Taupe H 44 x W34 1/4 | AB7ZYD 24X119 MBP3210ANES2Alumínium44 "34.25 "€7,511.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO FLANES1 Érzéstelenítő kocsi H 45-1/4 x Szé 32-1/4
€9,994.06 /Mértékegység