METRO H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4 vezetékes kosárkocsi, 375 Lbs. Terhelhetőség, 36 hüvelyk hosszúság x 18 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk magasság | CD2WNP 45TY51

METRO H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4 huzalkosár kosár, 375 Lbs. Terhelhetőség, 36 hüvelyk hosszúság x 18 hüvelyk széles x 38 hüvelyk magas

Raktáron
Tétel: CD2WNP Modell: H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4Kereszthivatkozás: 45TY51

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€543.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkosár kosár
Állítható lépések1"
Caster Dia.4"
Görgős zár(2) Fékek
Görgős anyagGumi
Görgős típus(2) Forgatható
színekEzüst
befejezkróm
Ajakmagasság1 / 4 "
Terhelhetőség375 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság38 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség18 "
Polckapacitás187 font
Polc hossza36 "
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.523

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusszínekTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszPolc hosszaÁr
METRO 66171 kosár 2 kosár fekete 39 ma x 18 sz x 48 | AF6CXZ 9X006 66171(4) ForgathatóFekete800 font39 "48 "48 "€1,100.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4 huzalkosár kosár, 375 Lbs. Terhelhetőség, 36 hüvelyk hosszúság x 18 hüvelyk széles x 38 hüvelyk magas
€543.10 /Mértékegység