METRO 66171 kosár 2 kosár fekete 39 ma x 18 sz x 48 | AF6CXZ 9X006

METRO 66171 Kosár 2 kosár fekete 39 ma x 18 sz x 48

Raktáron
Tétel: AF6CXZ Típus: 66171Kereszthivatkozás: 9X006

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,100.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkosár kosár
Görgős típus(4) Forgatható
színekFekete
Terhelhetőség800 font
Polcok száma2
Teljes magasság39 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség18 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.59
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)48.9
HS-kód9403200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusszínekTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszPolc hosszaÁr
METRO H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4 vezetékes kosárkocsi, 375 Lbs. Terhelhetőség, 36 hüvelyk hosszúság x 18 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk magasság | CD2WNP 45TY51 H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4(2) ForgathatóEzüst375 font38 "36 "36 "€543.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 66171 Kosár 2 kosár fekete 39 ma x 18 sz x 48
€1,100.22 /Mértékegység