Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO 5PC forgatható szár görgő 5 hüvelyk 300 font poliuretán | AB6HPA 21R984

METRO 5 db forgószárú görgő, 5 hüvelyk, 300 lb poliuretán

Raktáron
Tétel: AB6HPA Modell: 5PCKereszthivatkozás: 21R984
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
€143.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Terhelési érték300 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság6 3 / 32 "
Szár Dia.53 / 64 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
Temp. Hatótávolság-20 foktól 120 fokig F
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaKerék szélességeAlapszínTerhelési értékNem jelölésTemp. HatótávolságÁr
METRO 5M forgatható szár görgő 5 hüvelyk 200 font gumi | AE2TTD 4ZJ36 5MGumi0-299 fontGumi1 9 / 32 "Fekete200 fontNem-30 foktól 160 fokig F€42.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 5 db forgószárú görgő, 5 hüvelyk, 300 lb poliuretán
€143.68 /Mértékegység