Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO 5M forgatható szár görgő 5 hüvelyk 200 font gumi | AE2TTD 4ZJ36

METRO 5M forgószárú görgő 5 hüvelykes 200 Lb gumi

Raktáron
Tétel: AE2TTD Modell: 5MKereszthivatkozás: 4ZJ36

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€42.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték200 font
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság6 3 / 32 "
VersenypályaKettős labda edzett
Szár Dia.53 / 64 "
Szár hossza2.187 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
Temp. Hatótávolság-30 foktól 160 fokig F
KerékcsapágyakSzinterezett acél
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1 9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaKerék szélességeAlapszínTerhelési értékNem jelölésTemp. HatótávolságÁr
METRO 5PC forgatható szár görgő 5 hüvelyk 300 font poliuretán | AB6HPA 21R984 5PCpoliuretán300-999 fontpoliuretán1.25 "Szürke300 fontIgen-20 foktól 120 fokig F€143.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 5M forgószárú görgő 5 hüvelykes 200 Lb gumi
€42.73 /Mértékegység