METRO 2430FG tömör polc 24x30 hüvelykes horganyzott acél | AB6PTH 22A203

METRO 2430FG tömör polc 24x30 hüvelykes horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AB6PTH Modell: 2430FGKereszthivatkozás: 22A203

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€185.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd polc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
színekEzüst
Mélység24 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)76.84
Hajószélesség (cm)61.6
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagÁr
METRO 2430FG tömör polc 24x30 hüvelykes horganyzott - 4 db-os csomag | AB6NNQ 21Z585 2430FGGalvanizáltAcél€654.31
METRO 2430FS tömör polc 24x30 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NPR 21Z610 2430FSTermészetesRozsdamentes acél€1,937.39
METRO 2430FS tömör polc 24x30 hüvelykes rozsdamentes acél | AB6PUJ 22A227 2430FSTermészetesRozsdamentes acél€485.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 2430FG tömör polc 24x30 hüvelykes horganyzott acél
€185.48 /Mértékegység