METRO 1460N-DCH huzalpolc 14 x 60 hüvelykes réz - 4 db-os csomag | AB6NHZ 21Z477

METRO 1460N-DCH huzalpolc 14 x 60 hüvelykes réz – 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB6NHZ Típus: 1460N-DCHKereszthivatkozás: 21Z477

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€549.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás600 font
színekRéz Hammertone
Mélység14 "
befejezEpoxi
AnyagAcél
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.516
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)153.04
Hajószélesség (cm)36.2
HS-kód9403908020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMélységAnyagSzélességÁr
METRO 1836NBL huzalpolc 1-1/8 Ma x 18 Sz x 36 hüvelyk D PK5 | AA8ZYY 1BEV4 1836 NBL800 fontFekete18 "Rozsdamentes acél36 "€506.46
METRO 1848NBL huzalpolc 1-1/8 Ma x 18 Sz x 48 hüvelyk D PK5 | AA8ZYZ 1BEV5 1848 NBL800 fontFekete18 "Acél48 "€587.36
METRO 1860NBL huzalpolc 1-1/8 H x 18 Sz x 60 hüvelyk D PK5 | AA8ZZA 1BEV6 1860 NBL600 fontFekete18 "Acél60 "€685.82
METRO 1872NBL huzalpolc 1-1/8 H x 18 Sz x 72 hüvelyk D PK5 | AA8ZZB 1BEV7 1872 NBL600 fontFekete18 "Acél72 "€639.50
ajánlatkérés
METRO 2436NBL huzalpolc 1-1/8 Ma x 24 Sz x 36 hüvelyk D PK5 | AA8ZZC 1BEV8 2436 NBL800 fontFekete24 "Acél36 "€622.53
METRO 2448NBL huzalpolc 1-1/8 H x 24 Sz x 48 hüvelyk D PK5 | AA8ZZD 1BEV9 2448 NBL800 fontFekete24 "Acél48 "€763.21
METRO 2460NBL huzalpolc 1-1/8 Ma x 24 Sz x 60 hüvelyk D PK5 | AA8ZZE 1BEW1 2460 NBL600 fontFekete24 "Acél60 "€803.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 1460N-DCH huzalpolc 14 x 60 hüvelykes réz – 4 db-os csomag
€549.05 /Mértékegység