METRO 1260CSNC konzolos polc ezüst 60 x 12 x 1-1/4 | AF4YRD 9R024

METRO 1260CSNC konzolos polc ezüst 60 x 12 x 1-1/4

Raktáron
Tétel: AF4YRD Modell: 1260CSNCKereszthivatkozás: 9R024

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€99.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos polc
színekEzüst
Mélység12 "
befejezkróm
Magasság1.25 "
AnyagAcél
Polckapacitás150 font
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.31
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9403908020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
METRO 1224CSNC konzolos polc ezüst 24 x 12 x 1-1/4 | AF4GJN 8VXJ4 1224CSNC24 "€78.30
METRO 1230CSNC konzolos polc ezüst 30 x 12 x 1-1/4 | AF4JWE 8YF27 1230CSNC30 "€71.95
METRO 1236CSNC konzolos polc ezüst 36 x 12 x 1-1/4 | AF4NUL 9DUN6 1236CSNC36 "€82.57
METRO 1242CSNC konzolos polc ezüst 42 x 12 x 1-1/4 | AF4RHF 9GG11 1242CSNC42 "€85.04
METRO 1248CSNC konzolos polc ezüst 48 x 12 x 1-1/4 | AF4ZKK 9RZV2 1248CSNC48 "€94.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 1260CSNC konzolos polc ezüst 60 x 12 x 1-1/4
€99.62 /Mértékegység