Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST187441 Split Lock Washer, Metric Fit, M8 Size, 100Pk | AE7JPL 5YMW6

METRIC BLUE UST187441 osztott záras alátét, metrikus illeszkedés, M8 méretű, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE7JPL Modell: UST187441Kereszthivatkozás: 5YMW6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
színekMulti
befejezMetrikus kék
Megfelel a Bolt méreteknekM8
Belül Dia.8.36mm
AnyagAcél
Dia kívül.14.96mm
Rockwell KeménységHRC 44-51
Vastagság2mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.100mm
típusHi-gallér

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318210030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST187441 osztott záras alátét, metrikus illeszkedés, M8 méretű, 100 pk
€13.42 /csomag