Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST179702 Socket Cap Screw, Standard, M4 x 0.70 Thread Size, 10 Inch Length, 50Pk | AE3AYG 5AHL7

METRIC BLUE UST179702 dugós csavar, normál, M4 x 0.70 menetméret, 10 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3AYG Modell: UST179702Kereszthivatkozás: 5AHL7

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€11.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.7mm
Fejmagasság4mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt10mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST179702 dugós csavar, normál, M4 x 0.70 menetméret, 10 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€11.47 /csomag