Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST179691 Socket Cap Screw, Standard, M3 x 0.50 Thread Size, 16 Inch Length, 50Pk | AE3AXZ 5AHL0

METRIC BLUE UST179691 dugós csavar, normál, M3 x 0.50 menetméret, 16 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3AXZ Modell: UST179691Kereszthivatkozás: 5AHL0

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság3mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt16mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST179691 dugós csavar, normál, M3 x 0.50 menetméret, 16 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€12.79 /csomag