Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST176330 Socket Cap Screw, Standard, M24 x 3 Thread Size, 110 Inch Length, 5Pk | AE3ZXP 5GYX2

METRIC BLUE UST176330 dugós csavar, normál, M24 x 3 menetméret, 110 hüvelykes hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE3ZXP Modell: UST176330Kereszthivatkozás: 5GYX2
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
€242.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM24 x 3
Meghajtó mérete19mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.36mm
Fejmagasság24mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt110mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M24
MenetirányJobb kéz
Menet hossza70mm
Menetméret3mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5065
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST176330 dugós csavar, normál, M24 x 3 menetméret, 110 hüvelykes hosszúság, 5 pk
€242.06 /csomag