Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST176279 Aljzatsapka csavar, standard, M12 x 1.75 menetméret, 35 hüvelyk hossz, 10 pk | AE3ZWQ 5GYV0

METRIC BLUE UST176279 dugós csavar, normál, M12 x 1.75 menetméret, 35 hüvelykes hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3ZWQ Modell: UST176279Kereszthivatkozás: 5GYV0

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt35mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST176279 dugós csavar, normál, M12 x 1.75 menetméret, 35 hüvelykes hosszúság, 10 pk
€30.19 /csomag