Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST176256 Socket Cap Screw, Standard, M8 x 1.25 Thread Size, 40 Inch Length, 25Pk | AE3AZW 5AHT3

METRIC BLUE UST176256 dugós csavar, normál, M8 x 1.25 menetméret, 40 hüvelykes hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE3AZW Modell: UST176256Kereszthivatkozás: 5AHT3
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
€36.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.13mm
Fejmagasság8mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt40mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza33mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.504
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158045
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST176256 dugós csavar, normál, M8 x 1.25 menetméret, 40 hüvelykes hosszúság, 25 pk
€36.58 /csomag