Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST176242 Socket Cap Screw, Standard, M6 x 1 Thread Size, 30 Inch Length, 50Pk | AE3AZF 5AHP9

METRIC BLUE UST176242 dugós csavar, normál, M6 x 1 menetméret, 30 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3AZF Modell: UST176242Kereszthivatkozás: 5AHP9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€38.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt30mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza28mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST176242 dugós csavar, normál, M6 x 1 menetméret, 30 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€38.91 /csomag