Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST176217 Aljzatsapka csavar, szabványos, M4 x 0.70 menetméret, 30 hüvelyk hossz, 50 pk | AE3AYM 5AHN2

METRIC BLUE UST176217 dugós csavar, normál, M4 x 0.70 menetméret, 30 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3AYM Modell: UST176217Kereszthivatkozás: 5AHN2
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
€16.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.7mm
Fejmagasság4mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt30mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST176217 dugós csavar, normál, M4 x 0.70 menetméret, 30 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€16.48 /csomag