Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA ILCO 7165KS2-26D-KA2 zárszerkezetes henger bevésőhenger - 2 db | AA9VXW 1GAZ1

KABA ILCO 7165KS2-26D-KA2 zárbetétes henger bevésőhenger - 2 db

Raktáron
Tétel: AA9VXW Modell: 7165KS2-26D-KA2Kereszthivatkozás: 1GAZ1

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockset henger
befejezSzatén króm
Fokozat1
BillentyűzésHasonló
Keyway típusaKwikset (R)
Hely típusaKereskedelmi
Lockset henger típusaMortise henger
AnyagSárgaréz
Kulcsok száma2
Pinek száma5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezBillentyűzésKeyway típusaKulcsok számaPinek számaPkg. Menny.Ár
KABA ILCO 15395SC-26D-KD Zárbetétes henger Kereskedelmi Különféle | AA9VWV 1GAV4 15395SC-26D-KDSzatén krómKülönbözőSchlage (R) C251€31.21
KABA ILCO 15395SC-26D-44634 Lockset henger Kereskedelmi Schlage C | AA9VWW 1GAV5 15395SC-26D-44634Szatén króm44634-es vágásraSchlage (R) C251€31.70
KABA ILCO 15395SC-26D-34532 Zárbetétes henger, kereskedelmi Schlage C | AA9VWX 1GAV6 15395SC-26D-34532Szatén króm34532-es vágásraSchlage (R) C251€31.21
KABA ILCO 15395GA-26D-KD Lockset henger Kereskedelmi Különböző | AA9VWY 1GAV7 15395GA-26D-KDSzatén krómKülönbözőSargent (R) LA251€38.41
KABA ILCO 15395YA-26D-KD zárkészlet henger kereskedelmi Különböző | AA9VWZ 1GAV8 15395YA-26D-KDSzatén krómKülönbözőYale (R) 8251€31.21
KABA ILCO 15995SC-26D-KD Lockset Henger kereskedelmi Különböző | AA9VXA 1GAV9 15995SC-26D-KDSzatén krómKülönbözőSchlage (R) C251€33.96
KABA ILCO 15995SC-26D-44634 Lockset henger Kereskedelmi Schlage C | AA9VXB 1GAW1 15995SC-26D-44634Szatén króm44634-es vágásraSchlage (R) C251€33.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA ILCO 7165KS2-26D-KA2 zárbetétes henger bevésőhenger - 2 db
€52.70 /csomag