Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST176214 Socket Cap Screw, Standard, M4 x 0.70 Thread Size, 16 Inch Length, 50Pk | AE3AYJ 5AHL9

METRIC BLUE UST176214 dugós csavar, normál, M4 x 0.70 menetméret, 16 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3AYJ Modell: UST176214Kereszthivatkozás: 5AHL9
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
€15.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.7mm
Fejmagasság4mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt16mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST176214 dugós csavar, normál, M4 x 0.70 menetméret, 16 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€15.39 /csomag