SQUARE D Q4 sorozat, dugaszolható megszakító


Szűrő
Frame Type: Q4 , Feszültség: 240
StílusModellerősítőkPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
Q4F3300
3003€2,224.29
ajánlatkérés
A
Q422400AC
4002€3,338.26
ajánlatkérés

Q4 sorozat, dugaszolható megszakító

A Square D Q4 sorozatú dugaszolható megszakítókat kereskedelmi és ipari elektromos elosztópanelekben használják, hogy megvédjék az elektromos áramköröket és berendezéseket a túlzott áram vagy rövidzárlat okozta károsodástól. Hiba esetén automatikusan kioldanak és megszakítják az áramot, megelőzve ezzel a lehetséges tűzveszélyt és az elektromos baleseteket. Csavaros csatlakozásokkal rendelkeznek a biztonságos és megbízható elektromos csatlakozások érdekében. Ezek a megszakítók termikus és mágneses kioldó egységekkel rendelkeznek, amelyek hosszú távú és azonnali védelmi funkciókat is biztosítanak. 25 V-on akár 240 kA hibaáramot is megszakíthatnak. Ezek a megszakítók 2 és 3 pólusú konfigurációkban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?