MERSEN FERRAZ W320271 Biztosítékcsatlakozó, 200A, 690V | CH6CTJ NH0UD69V200PV

MERSEN FERRAZ W320271 Biztosítékcsatlakozó, 200A, 690V

Tétel: CH6CTJ Modell: W320271Kereszthivatkozás: NH0UD69V200PV

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték link

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8037
Hajó magassága (cm)6.2
Hajó hossza (cm)12.8
Hajószélesség (cm)9.19

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MERSEN FERRAZ A1017198 Biztosíték, 6A | CH4TPC FR14GR69V6 A1017198Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300012 Biztosíték, 315A | CH4UFD PC31UD69V315A A300012Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300035 Biztosíték, 630A | CH4UFE A070UD31KI630 A300035Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300058 Biztosíték, 350A | CH4UFF PC30UD69V350TF A300058Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300127 Biztosíték, 400A | CH4UFH A300127Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300403 Biztosíték, 450A | CH4UFP PC30UD69V450A A300403Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300472 Biztosíték, 200A | CH4UFQ A070UD31TTI200 A300472Biztosíték-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ W320271 Biztosítékcsatlakozó, 200A, 690V