MERSEN FERRAZ T1022160 Biztosítékcsatlakozó, 63A, 690V | CH6CBK FR22GG69V63P

MERSEN FERRAZ T1022160 Biztosítékcsatlakozó, 63A, 690V

Tétel: CH6CBK Típus: T1022160Kereszthivatkozás: FR22GG69V63P

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték link

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)2.31
Hajó hossza (cm)11.71
Hajószélesség (cm)11.1

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MERSEN FERRAZ A1022166 Biztosítékcsatlakozó, 690V, 63A | CH4TPD FR22AM69V63P A1022166Biztosíték link-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ J216162 érvég biztosíték, 690V | CH4ZBM FR22AM69V2P J216162Biztosíték-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ T1022160 Biztosítékcsatlakozó, 63A, 690V