Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON STI 11004-7053 gyorskapcsoló 22mm Nc piros | AC2MKT 2LCB9

OMRON STI 11004-7053 E-stop kapcsoló 22mm Nc Piros

Raktáron
Tétel: AC2MKT Modell: 11004-7053Kereszthivatkozás: 2LCB9

Szerezd meg április 25, csütörtök
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
€284.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító kapcsoló beépített vezérlőegységgel
AkcióPush-Lock / Turn-Reset
ElőlapMűanyag
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC
Ház anyagaMűanyag
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás65
NEMA értékelésNem értékelt
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavar
Az üzemeltető típusa40mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536509065
Származási országJP

Termék részletek:

    • Megvilágított / nem megvilágított (nem megvilágított)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 11004-7053 E-stop kapcsoló 22mm Nc Piros
€284.69 /Mértékegység