MERSEN FERRAZ OTS400 Biztosíték, Gyors működésű, 600VAC, 400A, 1 pólus | AG8TMM

MERSEN FERRAZ OTS400 biztosíték, gyors működésű, 600 VAC, 400 A, 1 pólus

Tétel: AG8TMM Modell: OTS400

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
erősítők400A
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés400A
Átmérő2.56 "
frame típusaOTS
Biztosíték osztályK5 osztály
Hossz11.63 "
FelszerelésCsipesz
Pólusok száma1
SebességGyorsan ható
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.674
Hajó magassága (cm)29.85
Hajó hossza (cm)6.65
Hajószélesség (cm)6.65

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőktest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszSebességÁr
MERSEN FERRAZ OTS1 Biztosíték, Gyors működésű, 600VAC, 1A, 1 pólus | AG8TLT OTS11APapír1A0.81 "5"Gyorsan ható€15.32
MERSEN FERRAZ OTS10 Biztosíték, Gyors működésű, 600VAC, 10A, 1 pólus | AG8TLU OTS1010A-----€15.32
MERSEN FERRAZ OTS100 Biztosíték, Gyors működésű, 600VAC, 100A, 1 pólus | AG8TLV OTS100100APolyTube100A1.31 "7.88 "Gyorsan ható€44.20
MERSEN FERRAZ OTS12 Biztosíték, Gyors működésű, 600VAC, 12A, 1 pólus | AG8TLW OTS1212APapír12A0.81 "5"Gyorsan ható-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ OTS125 Biztosíték, Gyors működésű, 600VAC, 125A, 1 pólus | AG8TLX OTS125125APolyTube125A1.81 "9.63 "Gyorsan ható€138.90
MERSEN FERRAZ OTS15 Biztosíték, Gyors működésű, 600VAC, 15A, 1 pólus | AG8TLY OTS1515A-----€14.90
MERSEN FERRAZ OTS150 Biztosíték, Gyors működésű, 600VAC, 150A, 1 pólus | AG8TLZ OTS150150APolyTube150A1.81 "9.63 "Gyorsan ható-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ OTS400 biztosíték, gyors működésű, 600 VAC, 400 A, 1 pólus