Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1626004608 Forming Tap Forming 5/8 Inch x 18 V Coating | AG4GRX 33ZA06

OSG 1626004608 Alakító menetes formázás 5/8 hüvelyk x 18 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG4GRX Típus: 1626004608Kereszthivatkozás: 33ZA06
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
€493.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16260
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz100mm
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátaiH9
Shank Dia.0.542 "
Méret5 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 13 / 16 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1372
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1626001308 menetformázó csap # 8x36 V bevonat | AG4FZN 33YZ72 162600130822 31 / 64 "36H20.22 "#815 / 16 "€113.47
OSG 1626001408 menetformázó csap # 8x36 V bevonat | AG4FZP 33YZ73 162600140822 31 / 64 "36H30.22 "#815 / 16 "€113.47
OSG 1626001508 menetformázó csap # 10x24 V bevonat | AG4FZQ 33YZ74 162600150832.75 "24H30.255 "#101"€113.62
OSG 1626001608 menetformázó csap # 10x24 V bevonat | AG4FZR 33YZ75 162600160832.75 "24H40.255 "#101"€113.62
OSG 1626001708 menetformázó csap # 10x32 V bevonat | AG4FZT 33YZ76 162600170832.75 "32H30.255 "#101"€117.81
OSG 1626000108 menetformázó csap # 2x56 V bevonat | AG4GNX 33YZ60 162600010821 49 / 64 "56H10.141 "#29 / 16 "€103.59
OSG 1626000208 menetformázó csap # 2x56 V bevonat | AG4GNY 33YZ61 162600020821 49 / 64 "56H20.141 "#29 / 16 "€107.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1626004608 Alakító menetes formázás 5/8 hüvelyk x 18 V bevonat
€493.68 /Mértékegység