MERSEN FERRAZ NRN80 kanadai biztosíték, 250V, 80A, pengetartó | CH6APG NRN10

MERSEN FERRAZ NRN80 kanadai biztosíték, 250V, 80A, pengetartó

Tétel: CH6APG Modell: NRN80Keresztszám: NRN10

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKanadai biztosíték
AC feszültség besorolása250V
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés80A
Átmérő1.06 "
Biztosíték osztályH osztály
Hossz5.88 "
FelszerelésCsipesz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)2.69
Hajószélesség (cm)13.67

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
MERSEN FERRAZ NRN1 kanadai biztosíték, 250V, 1A, érvégtartó | CH6AMQ NRN1Papír1A0.56 "2"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRN10 kanadai biztosíték, 250V, 10A, érvégtartó | CH6AMR NRN10Papír10A0.56 "2"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRN100 kanadai biztosíték, 250V, 100A, pengetartó | CH6AMT NRN20* NRN100PolyTube100A1.06 "5.88 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRN110 kanadai biztosíték, 250V, 110A, pengetartó | CH6AMU NRN25* NRN110PolyTube110A1.63 "7.13 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRN125 kanadai biztosíték, 250V, 125A, pengetartó | CH6AMV NRN30* NRN125PolyTube125A1.63 "7.13 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRN15 kanadai biztosíték, 250V, 15A, érvégtartó | CH6AMW NRN15Papír15A0.56 "2"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRN150 kanadai biztosíték, 250V, 150A, pengetartó | CH6AMX NRN35* NRN150PolyTube150A1.63 "7.13 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ NRN80 kanadai biztosíték, 250V, 80A, pengetartó