MERSEN FERRAZ MPDB69541 Áramelosztó doboz, nagy, 1000V, 840A, 1 pólusú, alumínium | CH6AJH

MERSEN FERRAZ MPDB69541 tápelosztó doboz, nagy, 1000 V, 840 A, 1 pólusú, alumínium

Tétel: CH6AJH Típus: MPDB69541
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
AC feszültség besorolása1000V
test anyagaGFPC
Magasság3.55 "
Hossz5.7 "
Pólusok száma1 pólus
Szélesség2.73 "

Termékváltozatok

TermékekModellMásodlagos huzaltartomány (AWG)MélységMagasságSzélességTételHosszMax. AmperPólusok számaÁr
MERSEN FERRAZ MPDBC6263 elosztóblokk fedél, műanyag, 1 pólusú | AF8EBE 25CC01 MPDBC6263--0.08 "1.05 "Elosztó blokk fedél5.7 "--€7.42
MERSEN FERRAZ MPDBC6667 elosztóblokk fedél, műanyag, 1 pólusú | AF8EBF 25CC02 MPDBC6667--0.08 "1.85 "Elosztó blokk fedél5.7 "--€12.23
MERSEN FERRAZ MPDB63101 elosztó blokk, standard, 600V, 85A, 1 pólus | AF8EBH 25CC04 MPDB6310114 - 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Teljesítményelosztási blokk3.08 "851€14.74
MERSEN FERRAZ MPDB63131 elosztó blokk, standard, 600V, 175A, 1 pólus | AF8EBJ 25CC05 MPDB6313114 - 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Teljesítményelosztási blokk3.08 "1751€31.51
MERSEN FERRAZ MPDB63132 Elosztó blokk, Standard, 600V, 175A, 1 pólus | AF8EBK 25CC06 MPDB6313214 - 4 AWG2.81 "2.81 "1.98 "Teljesítményelosztási blokk3.08 "1752€54.21
MERSEN FERRAZ MPDB63133 elosztó blokk, standard, 600V, 175A, 1 pólus | AF8EBL 25CC07 MPDB6313314 - 4 AWG2.81 "2.81 "2.91 "Teljesítményelosztási blokk3.08 "1753€68.97
MERSEN FERRAZ MPDB63151 elosztó blokk, standard, 600V, 175A, 1 pólus | AF8EBM 25CC08 MPDB6315114-től 2/0 AWG-ig2.81 "2.81 "1.05 "Teljesítményelosztási blokk3.08 "1751€30.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB69541 tápelosztó doboz, nagy, 1000 V, 840 A, 1 pólusú, alumínium