APOLLO VALVES 1450609 Relief Valve, 2-1/2 Inch Size, 9 Psi, Bronze | BP2CUR RVA14212C9

APOLLO VALVES 1450609 tehermentesítő szelep, 2-1/2 hüvelykes, 9 Psi, bronz

Raktáron
Tétel: BP2CUR Típus: 1450609Kereszthivatkozás: RVA14212C9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,635.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
APOLLO SZELEPEK 1450504 Légtelenítő szelep, 2 hüvelykes méret, 4 psi nyomás, bronz | BP2CTZ RVA142C4 1450504Légtelenítő szelep€981.33
APOLLO SZELEPEK 1450505 légtelenítő szelep, 2 hüvelykes méret, 5 psi nyomás, bronz | BP2CUA RVA142C5 1450505Légtelenítő szelep€531.42
APOLLO VALVES 1450507 Légtelenítő szelep, 2 hüvelykes méret, 7 psi nyomás, bronz | BP2CUC RVA142C7 1450507Légtelenítő szelep€981.33
APOLLO VALVES 1450508 Légtelenítő szelep, 2 hüvelykes méret, 8 Psi nyomás, bronz | BP2CUD RVA142C8 1450508Légtelenítő szelep€981.33
APOLLO VALVES 1450510X légtelenítő szelep, 2 hüvelykes méret, 10 psi nyomás, bronz | BP2CUE 1450510XLégtelenítő szelep€1,231.67
APOLLO VALVES 1450510 Légtelenítő szelep, 2 hüvelykes méret, 10 Psi nyomás, bronz | BP2CUF RVA142C10 1450510Légtelenítő szelep€981.33
APOLLO SZELEPEK 1450513 légtelenítő szelep, 2 hüvelykes méret, 13 psi nyomás, bronz | BP2CUG RVA142C13 1450513Légtelenítő szelep€981.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 1450609 tehermentesítő szelep, 2-1/2 hüvelykes, 9 Psi, bronz
€1,635.52 /Mértékegység