HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Áramelosztó duplex egység, 1 vagy 2 csoportos aljzat


Szűrő
Kapacitás: 340.929 köb , Szín: Szürke , Ház típusa: NEMA 1 , Anyaga: Összetett , Szerelési mód: Csavar , Szélesség: 6.9 "
StílusModellMélységMagasságTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
M002SG000
6.1 "8.1 "Áramelosztó duplex szerelésKét banda tartály€856.78
B
M001SG000
6.3 "7.4 "Áramelosztó szerelvénySingle Gang Receptacle€737.03

Áramelosztó duplex egység, 1 vagy 2 csoportos aljzat

A Hubbell Wiring Device-Kellems áramelosztás, duplex szerelvények helyet biztosítanak az elektromos aljzatoknak az eszközök csatlakoztatásához és az elektromos veszélyek elleni védelemhez. Ezek moduláris plug-and-play vezetékezési módszerek, amelyek magas műszaki teljesítményt biztosítanak a 20A és 30A-es áramelosztásokhoz 600V AC-ig, és kompozit anyagból készülnek a nagy ütésállóság, korrózió- és vegyszerállóság érdekében. Ezenkívül ezek a könnyen telepíthető rendszerek NEMA 1 burkolattal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a véletlen érintkezést a belső feszültség alatt álló kapcsokkal és a kis részecskék bejutását, és csavarokkal vannak rögzítve. Válasszon ezeknek a nagy teljesítményű, duplex rendszereknek a széles kínálatából, amelyek egy- és kétcsoportos aljzatokban állnak rendelkezésre a kapcsolók vezérléséhez.
Raptor Supplies is kínál Hubbell Wiring Device-Kellems M001L1000 tápegység Twist-Lock csatlakozókkal a szoros csatlakozásért és az elektromos túlfeszültségek megelőzéséért.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?