MERSEN FERRAZ M1037863 Biztosíték, 1500V | CH4ZJP HP15NH3LGPV350

MERSEN FERRAZ M1037863 Fuse, 1500V

Tétel: CH4ZJP Típus: M1037863Kereszthivatkozás: HP15NH3LGPV350

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6767
Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)23.01
Hajószélesség (cm)11.51

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MERSEN FERRAZ H1037859 Biztosíték, 1500V, 160A | CH4YTE HP15NH3LGPV160 H1037859-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ J1037860 Biztosíték, 1500V, 200A | CH4ZBJ HP15NH3LGPV200 J1037860-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ K1037861 Biztosíték, 1500V, 250A | CH4ZDU HP15NH3LGPV250 K1037861-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ L1037862 Biztosíték, 1500V, 315A | CH4ZFX HP15NH3LGPV315 L1037862-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ N1037864 Biztosíték, 1500V, 400A | CH6ALD HP15NH3LGPV400 Network TwentyOne-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ M1037863 Fuse, 1500V