MERSEN FERRAZ GSC-V1/10 biztosíték, késleltetés, 250 V, 0.1 A, 5 x 20 mm Méret | CH4YND

MERSEN FERRAZ GSC-V1/10 biztosíték, késleltetés, 250 V, 0.1 A, 5 x 20 mm méret

Tétel: CH4YND Modell: GSC-V1/10

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőkésleltetési biztosíték
AC feszültség besorolása250V
test anyagaÜveg / Kerámia
Jelenlegi minősítés0.1A
Átmérő0.2 "
Biztosíték osztálykiegészítés
Hossz3.83 "
SebességKésleltetés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0472
Hajó magassága (cm)0.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)12.7

Termék részletek:

    • Axiális vezetékekkel

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁr
MERSEN FERRAZ GSC-V1 biztosíték, időkésleltetés, 250V, 1A, 5 x 20mm Méret | CH4YNC GSC-V11A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GSC-V1/2 biztosíték, késleltetés, 250 V, 0.5 A, 5 x 20 mm Méret | CH4YNE GSC-V1/20.5A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GSC-V1/4 biztosíték, késleltetés, 250 V, 0.25 A, 5 x 20 mm Méret | CH4YNF GSC-V1/40.25A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GSC-V1/8 biztosíték, késleltetés, 250 V, 0.125 A, 5 x 20 mm Méret | CH4YNG GSC-V1/80.125A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GSC-V1-1/2 biztosíték, késleltetés, 250 V, 1.5 A, 5 x 20 mm Méret | CH4YNH GSC-V1-1/21.5A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GSC-V1-1/4 biztosíték, késleltetés, 250 V, 1.25 A, 5 x 20 mm Méret | CH4YNJ GSC-V1-1/41.25A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GSC-V1-6/10 biztosíték, késleltetés, 250 V, 1.6 A, 5 x 20 mm Méret | CH4YNK GSC-V1-6/101.6A-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ GSC-V1/10 biztosíték, késleltetés, 250 V, 0.1 A, 5 x 20 mm méret