Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ ATQR1-4/10 Késleltetett biztosíték, 600V, 1.4A, CC osztály, 1 pólus | AG8LZQ

MERSEN FERRAZ ATQR1-4/10 késleltetett biztosíték, 600 V, 1.4 A, CC osztály, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AG8LZQ Modell: ATQR1-4/10

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€18.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőkésleltetési biztosíték
AC feszültség besorolása600V
erősítők1.4A
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés1.4A
Átmérő0.41 "
frame típusaATQR
Frekvencia50 / 60 Hz
Biztosíték osztályCC osztály
Hossz1.5 "
FelszerelésCsipesz
Pólusok száma1
SebességKésleltetés
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.04

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésTételÁr
MERSEN FERRAZ ATQR1/2 késleltetési biztosíték, 600 VAC, 0.5 A, 1 pólus | AG8LZH ATQR1/20.5A-Biztosíték€17.35
MERSEN FERRAZ ATQR1/4 Késleltetett biztosíték, 600V, 0.25A, CC osztály, 1 pólus | AG8LZJ ATQR1/40.25A0.25AIdőkésleltetési biztosíték€18.28
MERSEN FERRAZ ATQR1/8 Késleltetett biztosíték, 600V, 125A, CC osztály, 1 pólus | AG8LZK ATQR1/80.125A125AIdőkésleltetési biztosíték€18.28
MERSEN FERRAZ ATQR10 Biztosíték, 10 A, 600V AC | AG8LZL ATQR1010A-Biztosíték€16.59
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/2 Biztosíték, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LZM ATQR1-1/21.5A-Biztosíték€17.35
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/4 Biztosíték, 1 1/4 A, 600V AC | AG8LZN ATQR1-1/41.25A-Biztosíték€18.28
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/8 Késleltetési biztosíték, 600V, 1.125A, CC osztály, 1 pólus | AG8LZP ATQR1-1/81.125A1.125AIdőkésleltetési biztosíték€18.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ ATQR1-4/10 késleltetett biztosíték, 600 V, 1.4 A, CC osztály, 1 pólus
€18.28 /Mértékegység