MERSEN FERRAZ A60X400-4TI félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600 V, 400 A, aR osztály, 4. típus | CH4VHH

MERSEN FERRAZ A60X400-4TI félvezető biztosíték, nagy sebesség, 600 V, 400 A, aR osztály, 4-es típus

Tétel: CH4VHH Modell: A60X400-4TI

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés400A
Átmérő1.5 "
Hossz5.13 "
FelszerelésMeghúzva
SebességNagy sebességű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.773
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.53
Hajószélesség (cm)13.18

Termék részletek:

    • TI jelző

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszFelszerelésÁr
MERSEN FERRAZ A60X1000-128 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600V, 1000A, aR osztály | CH4VEV A60X1000-128GMG1000A3.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60X1000-128IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 600V, 1000A, aR osztály | CH4VEW A60X1000-128ILGMG1000A3.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60X100-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600 V, 100 A, aR osztály, 4. típus | CH4VEX A60X100-4GMG100A1"4.41 "Meghúzva€186.16
MERSEN FERRAZ A60X100-4K félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600 V, 100 A, aR osztály, 4K típus | CH4VEY A60X100-4KGMG100A1"5"Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60X100-4TA félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600 V, 100 A, aR osztály, 4. típus | CH4VEZ A60X100-4TAGMG100A1.41 "4.41 "Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60X1-1 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600 V, 1A, aR osztály | CH4VFB A60X1-1PolyTube1A0.81 "5"Csipesz-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60X1200-128 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600V, 1200A, aR osztály | CH4VFC A60X1200-128GMG1200A3.5 "4"Meghúzva-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A60X400-4TI félvezető biztosíték, nagy sebesség, 600 V, 400 A, aR osztály, 4-es típus