MERSEN FERRAZ A50QS450-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 450A, aR osztály | CH4VAP

MERSEN FERRAZ A50QS450-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 450A, aR osztály

Tétel: CH4VAP Modell: A50QS450-4IL

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása500V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés450A
Átmérő2"
Hossz4.47 "
FelszerelésMeghúzva
SebességNagy sebességű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.457
Hajó magassága (cm)8.41
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)13.18

Termék részletek:

    • IL indikátor

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszFelszerelésSebességÁr
MERSEN FERRAZ A50QS1000-4 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 1000A, aR osztály | CH4UYX A50QS1000-4GMG1000A2.88 "6.97 "MeghúzvaNagy sebességű€1,192.76
MERSEN FERRAZ A50QS1000-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 1000A, aR osztály | CH4UYY A50QS1000-4ILGMG1000A2.88 "6.97 "MeghúzvaNagy sebességű-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A50QS10-1 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 10A, aR osztály | CH4UZC A50QS10-1GMG10A0.56 "2.01 "CsipeszNagy sebességű-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A50QS1200-4 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 1200A, aR osztály | CH4UZD A50QS1200-4GMG1200A2.88 "6.97 "MeghúzvaNagy sebességű€1,227.82
MERSEN FERRAZ A50QS1200-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 1200A, aR osztály | CH4UZE A50QS1200-4ILGMG1200A2.88 "6.97 "MeghúzvaNagy sebességű-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A50QS125-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 500V 125A, aR osztály | CH4UZF A50QS125-4GMG125A1.22 "3.63 "MeghúzvaNagy sebességű€81.47
MERSEN FERRAZ A50QS125-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 125A, aR osztály | CH4UZG A50QS125-4ILGMG125A1.22 "3.63 "MeghúzvaNagy sebességű-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A50QS450-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 450A, aR osztály