Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ A4BY700 Késleltetési biztosíték, 600V, 700A, L osztály, 1 pólus | AG8LKA

MERSEN FERRAZ A4BY700 késleltetett biztosíték, 600 V, 700 A, L osztály, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AG8LKA Típus: A4BY700

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,388.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőkésleltetési biztosíték
AC feszültség besorolása600V
erősítők700A
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés700A
Átmérő2"
frame típusaA4BY
Biztosíték osztályL osztály
Hossz8.63 "
FelszerelésMeghúzva
Pólusok száma1
SebességKésleltetés
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)6.05
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)6.35

Termék részletek:

    • L osztályú biztosíték, amelyet motorok és berendezések túláram- és rövidzárlati viszonyok elleni védelmére terveztek
    • Jellemzője egy melamin ház, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását, és a biztonságos rögzítés érdekében előre fúrt érintkezők
    • Betartja az UL és a CSA szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
MERSEN FERRAZ A4BY1000 Késleltetési biztosíték, 600V, 1000A, L osztály, 1 pólus | AG8LJK A4BY10001000A1000A2.5 "10.75 "€803.79
MERSEN FERRAZ A4BY1200 Késleltetési biztosíték, 600V, 1200A, L osztály, 1 pólus | AG8LJL A4BY12001200A1200A2.5 "10.75 "€845.38
MERSEN FERRAZ A4BY1400 Késleltetési biztosíték, 600V, 1400A, L osztály, 1 pólus | AG8LJM A4BY14001400A1400A3"10.75 "€1,764.74
MERSEN FERRAZ A4BY1500 Késleltetési biztosíték, 600V, 1500A, L osztály, 1 pólus | AG8LJN A4BY15001500A1500A3"10.75 "€2,019.27
MERSEN FERRAZ A4BY1600 Késleltetési biztosíték, 600V, 1600A, L osztály, 1 pólus | AG8LJP A4BY16001600A1600A3"10.75 "€1,140.98
MERSEN FERRAZ A4BY1800 Késleltetési biztosíték, 600V, 1800A, L osztály, 1 pólus | AG8LJQ A4BY18001800A1800A3.5 "10.75 "€1,841.62
MERSEN FERRAZ A4BY2000 Késleltetési biztosíték, 600V, 2000A, L osztály, 1 pólus | AG8LJR A4BY20002000A2000A3.5 "10.75 "€1,513.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A4BY700 késleltetett biztosíték, 600 V, 700 A, L osztály, 1 pólus
€1,388.77 /Mértékegység