Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ A4BQ700 Késleltetési biztosíték, 600V, 700A, L osztály, 1 pólus | AG8LJG

MERSEN FERRAZ A4BQ700 késleltetett biztosíték, 600 V, 700 A, L osztály, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AG8LJG Típus: A4BQ700
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
€1,525.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőkésleltetési biztosíték
AC feszültség besorolása600V
erősítők700A
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés700A
Átmérő2"
frame típusaA4BQ
Biztosíték osztályL osztály
Hossz8.63 "
FelszerelésMeghúzva
Pólusok száma1
SebességKésleltetés
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)6.05
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)6.35

Termék részletek:

    • A4BQ sorozat UL-listás / CSA-tanúsítvánnyal rendelkező biztosíték rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemre; ideális paneltáblákban és kapcsolótáblákban való használatra
    • Képes 20 százalékkal nagyobb áramkorlátozást biztosítani, mint a többi biztosíték
    • 4 mp késleltetést tesz lehetővé a névleges áramellátás 400 százalékánál
    • Az üvegszálas test jobb stabilitást biztosít zord környezetben

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésÁtmérőTételHosszÁr
MERSEN FERRAZ A4BQ1000 Késleltetési biztosíték, 600V, 1000A, L osztály, 1 pólus | AG8LHQ A4BQ10001000A1000A2.5 "Időkésleltetési biztosíték10.75 "€1,474.45
MERSEN FERRAZ A4BQ1200 Biztosíték A4bq 1200 Amper 600vac 1p | AG8LHR A4BQ12001200A--Biztosíték-€1,474.45
MERSEN FERRAZ A4BQ1400 Késleltetési biztosíték, 600V, 1400A, L osztály, 1 pólus | AG8LHT A4BQ14001400A1400A3"Időkésleltetési biztosíték10.75 "€2,973.08
MERSEN FERRAZ A4BQ1500 Késleltetési biztosíték, 600V, 1500A, L osztály, 1 pólus | AG8LHU A4BQ15001500A1500A3"Időkésleltetési biztosíték10.75 "€1,513.32
MERSEN FERRAZ A4BQ1600 Késleltetési biztosíték, 600V, 1600A, L osztály, 1 pólus | AG8LHV A4BQ16001600A1600A3"Időkésleltetési biztosíték10.75 "€1,610.81
MERSEN FERRAZ A4BQ1800 Késleltetési biztosíték, 600V, 1800A, L osztály, 1 pólus | AG8LHW A4BQ18001800A1800A3.5 "Időkésleltetési biztosíték10.75 "€3,860.80
MERSEN FERRAZ A4BQ2000 Biztosíték A4bq 2000 Amper 600vac 1p | AG8LHX A4BQ20002000A--Biztosíték-€3,109.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A4BQ700 késleltetett biztosíték, 600 V, 700 A, L osztály, 1 pólus
€1,525.18 /Mértékegység