Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ A2K350R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 350A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LFB

MERSEN FERRAZ A2K350R biztosíték, gyors működésű, 250 V, 350 A, RK1 osztály, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AG8LFB Típus: A2K350R

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€411.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása250V
erősítők350A
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés350A
Átmérő2.06 "
frame típusaA2K
Biztosíték osztályRK1 osztály
Hossz8.63 "
FelszerelésCsipesz
Pólusok száma1
SebességGyorsan ható
Feszültség250V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)22.38
Hajó hossza (cm)5.38
Hajószélesség (cm)5.38

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőktest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
MERSEN FERRAZ A2K100R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 100A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LEP A2K100R100APolyTube100A1.06 "5.88 "€104.42
MERSEN FERRAZ A2K10R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 10A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LEQ A2K10R10AGMG10A0.56 "2"€19.87
MERSEN FERRAZ A2K125R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 125A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LER A2K125R125APolyTube125A1.56 "7.13 "€195.89
MERSEN FERRAZ A2K15R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 15A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LET A2K15R15AGMG15A0.56 "2"€23.79
MERSEN FERRAZ A2K175R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 175A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LEU A2K175R175APolyTube175A1.56 "7.13 "€195.89
MERSEN FERRAZ A2K200R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 200A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LEV A2K200R200APolyTube200A1.56 "7.13 "€176.95
MERSEN FERRAZ A2K20R Biztosíték, Gyors működésű, 250V, 20A, RK1 osztály, 1 pólus | AG8LEW A2K20R20AGMG20A0.56 "2"€23.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A2K350R biztosíték, gyors működésű, 250 V, 350 A, RK1 osztály, 1 pólus
€411.18 /Mértékegység