Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ A2D400R Késleltetett biztosíték, 250VAC, 400A, 1 pólus | AG8LEA

MERSEN FERRAZ A2D400R késleltetett biztosíték, 250 VAC, 400 A, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AG8LEA Típus: A2D400R

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€285.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása250V
erősítők400A
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés400A
Átmérő2.06 "
frame típusaA2D
Biztosíték osztályRK1 osztály
Hossz8.63 "
FelszerelésCsipesz
Pólusok száma1
SebességKésleltetés
Feszültség250V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9045
Hajó magassága (cm)22.38
Hajó hossza (cm)5.38
Hajószélesség (cm)5.38

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésÁtmérőTételHosszÁr
MERSEN FERRAZ A2D100R Késleltetett biztosíték, 250VAC, 100A, 1 pólus | AG8LDD A2D100R100A100A1.06 "Biztosíték5.88 "€88.43
MERSEN FERRAZ A2D10R Késleltetett biztosíték, 250VAC, 10A, 1 pólus | AG8LDE A2D10R10A10A0.56 "Biztosíték2"€21.59
MERSEN FERRAZ A2D110R Késleltetett biztosíték, 250 VAC, 110 A, 1 pólus | AG8LDF A2D110R110A0.1A0.56 "Biztosíték2"€203.22
MERSEN FERRAZ A2D125R Késleltetett biztosíték, 250 VAC, 125 A, 1 pólus | AG8LDG A2D125R125A125A1.56 "Biztosíték7.13 "€171.52
MERSEN FERRAZ A2D150R Késleltetett biztosíték, 250 VAC, 150 A, 1 pólus | AG8LDJ A2D150R150A150A1.56 "Biztosíték7.13 "€185.20
MERSEN FERRAZ A2D15R Késleltetett biztosíték, 250VAC, 15A, 1 pólus | AG8LDK A2D15R15A15A0.56 "Biztosíték2"€20.23
MERSEN FERRAZ A2D175R Késleltetett biztosíték, 250 VAC, 175 A, 1 pólus | AG8LDL A2D175R175A175A1.56 "Biztosíték7.13 "€161.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A2D400R késleltetett biztosíték, 250 VAC, 400 A, 1 pólus
€285.81 /Mértékegység